• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Utensile multifunzionale, Modello: OHT

Codice art.: 846170 OHT
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 846170 OHT
EAN / GTIN 037447031113
Codice del produttore 831642
Produttore/persona responsabile Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Descrizione

Esecuzione:

Made in USA.
Utensili universali, robusti, versatili e precisi. Lavorare in modo comodo grazie al corpo in acciaio legato in esecuzione accurata. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.

Funzione:

  1. pinza a becchi piatti a molla
  2. pinza normale a molla
  3. tronchesino a molla intercambiabile in acciaio 154CM per fili duri
  4. troncafilo a molla intercambiabile in acciaio 154CM
  5. coltello 420HC
  6. coltello seghettato 420HC
  7. sega
  8. tagliacinture
  9. adattatore per bacchetta/scovolo con filettatura UNC 8-32
  10. apriscatole
  11. apribottiglie
  12. chiave per bombole del gas
  13. giravite per viti con impronta a croce
  14. giravite grande
  15. giravite medio
  16. giravite piccolo

A) Tutte le funzionalità possono essere bloccate.
B) Blocco dei becchi.
C) Funzioni accessibili dall'esterno.
D) Funzioni di comando a una mano.
E) Scala incisa sull'impugnatura.

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.
Da anni, chiunque desideri uno strumento multiuso utilizzabile con una mano sola deve decidere tra due opzioni: aprire con una mano sola la pinza OPPURE la lama. Ora però Leatherman ha combinato entrambe le varianti sviluppando il primo strumento multiuso che può essere utilizzato al 100 % con una mano sola: Leatherman OHT. Questo strumento eccezionale è dotato di pinze a molla e troncafili, per non affaticare la mano utilizzata più di frequente per impugnarlo. Nell’impugnatura sono stampati simboli per trovare rapidamente gli utensili sottostanti. Inoltre, il tagliacinghie, le chiavi per bombole di gas, l’adattatore per bacchette di pulizia standard e molto altro, rendono OHT un vero animale da lavoro, garantendovi una mano libera.

Fornitura:

riposte in: Borsa di nylon

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!