• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multifunktionswerkzeug, Typ: REBAR

Artikel-Nr.: 846170 REBAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 100 mm
Klingenlänge 73,6 mm
Anzahl Funktionen 17
Gewicht 190 g
Werkstoff Werkzeug 420er Edelstahl
einhändig zu bedienen ja
Produktart Multifunktionswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 846170 REBAR
EAN / GTIN 037447282454
Herstellernummer 831560
Hersteller/verantwortliche Person Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 RATINGEN, Deutschland, www.leatherman.com

Beschreibung

Ausführung:

Made in USA.
Einmalig robuste, vielseitige und präzise Universal-Werkzeuge. Angenehmes Arbeiten durch den sauber gearbeiteten Edelstahlkorpus.

Funktion:

  1. Spitzzange
  2. Normale Zange
  3. Auswechselbare 154CM Drahtschneider
  4. Auswechselbare 154CM Hartdrahtschneider
  5. Elektro Crimpzange
  6. Abisolierklinge
  7. 420HC Messer
  8. 420HC Wellenschliffmesser
  9. Säge
  10. Ahle mit Öse
  11. Lineal (8 Zoll / 19 cm)
  12. Dosenöffner
  13. Flaschenöffner
  14. Holz-/Metall-Feile 15 Kreuzschlitzschraubendreher
  15. Großer Schraubendreher
  16. Kleiner Schraubendreher

A) Alle Funktionen arretierbar.
B) Schlüsselring.

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.
Leatherman-Fans werden bei unserem neuen Rebar sofort die kultig-kompakte Bauform und das angeschrägte Design des Super Tool® 300 und Micra® wiedererkennen. Das zum Lieblingswerkzeug wie geschaffene Rebar vervollständigt die klassische „Heritage” Produktlinie von Leatherman. Genau wie das Super Tool® 300 verfügt auch das Rebar über eine extrastarke Zange mit integriertem, auswechselbarem Draht-/Hartdrahtschneider – eine Premiere für ein 10-cm-Tool von Leatherman. Das neue Rebar vereint in einer kleineren, schlankeren Form sämtliche Funktionen, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben zu meistern, und wird sich auf Baustellen und bei Heimwerkern auf der ganzen Welt im Nu unentbehrlich machen.

Lieferumfang:

Aufbewahrung in: Nylontasche

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland - WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.