Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Multifunkční nástroj, Typ: REBAR

Artiklové číslo: 846170 REBAR

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846170 REBAR
EAN / GTIN 037447282454
Číslo výrobce 831560
Výrobce/odpovědná osoba Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Popis

Provedení:

Made in USA.
Jedinečné robustní, mnohostranně použitelné univerzální nástroje. Příjemná práce díky čistě zpracovanému korpusu z ušlechtilé oceli.

Funkce:

  1. Špičaté kleště
  2. Normální kleště
  3. Výměnný břit 154CM na stříhání drátů
  4. Výměnný břit 154CM na stříhání tvrdých drátů
  5. Krimpovací kleště elektro
  6. Odizolovací čepel
  7. Nůž 420HC
  8. Nůž 420HC s vlnitým výbrusem
  9. Pilka
  10. Šídlo s okem
  11. Pravítko (8 palců / 19 cm)
  12. Otvírák konzerv
  13. Otvírák lahví
  14. Pilník na dřevo/kov 15 Křížový šroubovák
  15. Velký šroubovák
  16. Malý šroubovák

A) Všechny funkce s aretací.
B) Kroužek na klíče.

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.
U našeho nového multifunkčního nástroje Rebar fanoušci značky Leatherman okamžitě rozpoznají kultovně kompaktní konstrukci a zkosený design jako u modelů Super Tool® 300 a Micra®. Tento velmi oblíbený nástroj tak doplňuje klasickou tradiční produktovou řadu společnosti Leatherman. Stejně jako model Super Tool® 300 má i model Rebar velmi silné kleště s integrovanými výměnnými břity pro stříhání tvrdých drátů – premiéra u 10cm nástroje Leatherman. Nový Rebar spojuje v menším a užším tvaru všechny funkce, aby zvládl i ty nejnáročnější úlohy, a okamžitě se tak stal nepostradatelným jak na staveništích, tak i u domácích kutilů na celém světě.

Rozsah dodávky:

Uloženo v: Nylonová brašna

Poznámka:

Dodržujte zákony o zbraních platné v jednotlivých zemích! Německo - WaffG § 42a odst. 1 č. 3 umožňuje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, jako projev zvyků nebo při sportu.