{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Corsa dello strumento | 16 mm | |
| Forza di inserimento a 6 bar | 6.600 N | |
| Consumo di aria per rivetto | 3,4 l | |
| Raccordo tubo | 8 mm | |
| ⌀ Massimo mandrino | 2,5 mm | |
| Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 4 mm | |
| Per rivetti ciechi in alluminio fino a | 4,8 mm | |
| Peso | 1,4 kg | |
| Pressione di esercizio | 6 bar - 7 bar | |
| Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
| Codice articolo |
770513 RAC211
copia |
|
| EAN / GTIN |
8033371217304
copia |
|
| Codice del produttore |
RAC 211
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/ |