{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Carrera de aparato | 16 mm | |
| Fuerza de remachado a 6 bar | 6.600 N | |
| Consumo de aire por remache | 3,4 l | |
| Empalme de manguera | 8 mm | |
| ⌀ máximo de mandril | 2,5 mm | |
| Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 4 mm | |
| para remaches ciegos aluminio hasta | 4,8 mm | |
| Peso | 1,4 kg | |
| Presión de servicio | 6 bar - 7 bar | |
| Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
| Número de artículo | 770513 RAC211 | |
| EAN / GTIN | 8033371217304 | |
| Número del fabricante | RAC 211 | |
| Fabricante/responsable | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/ |