Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Pneumatisch-hydraulisch blindklinkapparaat, Type: RAC211

Artikelnummer: 770513 RAC211

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slag 16 mm
Kracht bij 6 bar 6.600 N
Luchtverbruik per klinknagel 3,4 l
Slangaansluiting 8 mm
Maximale stift-⌀ 2,5 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot 4 mm
Voor blindklinknagels aluminium tot 4,8 mm
Gewicht 1,4 kg
Bedrijfsdruk 6 bar - 7 bar
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770513 RAC211
EAN/GTIN 8033371217304
Nummer fabrikant RAC 211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/

Omschrijving

Uitvoering:

Werkdruk 6 − 7 bar. Afneembaar stiftopvangcompartiment. Krachtig en betrouwbaar blindklinkapparaat. Snel en zeker verwerken van de blindklinknagels dankzij het krachtige grijpbeksysteem (glijdt niet over de stift). Variabel instelbare afzuiging voor de afvoer van de afgescheurde stift in het opvangcompartiment.

Levering:

Inclusief mondstukken (geschikt voor staal, edelstaal, aluminium, koper): 2,4; 2,4-3,4 en 4 mm. Mondstuk (geschikt voor aluminium): 4,8 mm. 1 Fles hydraulische olie 50 ml.