Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi, Modello: RAC181

Codice art.: 770513 RAC181
copia

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa dello strumento 21 mm
Forza di inserimento a 6 bar 10.500 N
Consumo di aria per rivetto 5,4 l
Raccordo tubo 8 mm
⌀ Massimo mandrino 3,2 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 4,8 mm
Per rivetti ciechi in alluminio fino a 6,4 mm
Peso 1,6 kg
Pressione di esercizio 6 bar - 7 bar
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770513 RAC181
copia
Codice del produttore RAC 181
copia
Produttore/persona responsabile FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/

Descrizione

Esecuzione:

Pressione di esercizio 6−7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi. Apparecchio potente e affidabile per rivetti ciechi. Lavorazione rapida e sicura dei rivetti ciechi grazie al potente sistema a ganasce (nessuno scivolamento sopra il chiodo). Aspirazione a regolazione variabile per lo smaltimento del chiodo usurato nel contenitore di raccolta.

Fornitura:

Incluse bocche (per acciaio, acciaio legato, alluminio, rame): 2,4; 2,4 - 3,4 e 4,8 mm.
Bocca (adatta per alluminio): 6 - 6,4 mm.
1 bottiglia di olio idraulico 50 ml.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello