Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät RAC211

Artikel-Nr.: 770513 RAC211
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gerätehub 16 mm
Setzkraft bei 6 bar 6.600 N
Luftverbrauch pro Niet 3,4 l
Schlauchanschluss 8 mm
maximaler Dorn-⌀ 2,5 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 4 mm
für Blindnieten Aluminium bis 4,8 mm
Gewicht 1,4 kg
Betriebsdruck 6 bar - 7 bar
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770513 RAC211
EAN / GTIN 8033371217304
Herstellernummer RAC 211

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 6 − 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter. Leistungsfähiges und zuverlässiges Blindnietgerät. Schnelles und sicheres Verarbeiten der Blindniete durch das kräftige Greifbackensystem (kein Rutschen über den Nietdorn). Variabel einstellbare Absaugung zur Entsorgung des abgerissenen Nietdorns in den Auffangbehälter.

Lieferumfang:

Inklusive Mundstücke (geeignet für Stahl, Edelstahl, Alu, Kupfer): 2,4; 2,4-3,4 und 4 mm. Mundstück (geeignet für Alu): 4,8 mm. 1 Flasche Hydrauliköl 50 ml.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb