{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Corsa dello strumento | 21 mm | |
Forza di inserimento a 6 bar | 10.500 N | |
Consumo di aria per rivetto | 5,4 l | |
Raccordo tubo | 8 mm | |
⌀ Massimo mandrino | 3,2 mm | |
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 5 mm | |
Per rivetti ciechi in alluminio fino a | 6 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Pressione di esercizio | 6 bar - 7 bar | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo |
770513 2
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197559975
copia |
|
Codice del produttore |
770513 2
copia |
|
Produttore/persona responsabile | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/ |