Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo, Typ: RAC211

Č. pol.: 770513 RAC211

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zdvih stroja 16 mm
Sila sádzania pri 6 bar 6 600 N
Spotreba vzduchu na nit 3,4 l
Hadicová prípojka 8 mm
maximálny ⌀ tŕňa 2,5 mm
pre slepé nity všetkých materiálov do 4 mm
pre slepé nity Hliník do 4,8 mm
Hmotnosť 1,4 kg
Prevádzkový tlak 6 bar - 7 bar
Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 770513 RAC211
EAN/GTIN 8033371217304
Číslo výrobcu RAC 211
Výrobca/zodpovedná osoba FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 Granarolo Emilia, Italia, http://www.far.bo.it/

Popis

Prevedenie:

Prevádzkový tlak 6 – 7 barov. Odnímateľná nádoba na tŕne. Výkonný a spoľahlivý nástroj na slepé nity. Rýchle a bezpečné spracovanie slepých nitov vďaka silnému systému uchopovacích čeľustí (bez skĺznutia po nitovacom tŕni). Variabilne nastaviteľné odsávanie na odstránenie odtrhnutého nitovacieho tŕňa do zbernej nádoby.

Rozsah dodávky:

Vrátane nátrubkov (vhodné pre oceľ, nehrdzavejúca oceľ, akumulátor, meď): 2,4; 2,4-3,4 a 4 mm. Nátrubok (vhodné pre hliník): 4,8 mm. 1 fľaša hydraulického oleja 50 ml.