Pinza a becchi lunghi, mezzotondi, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 711580 160
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 50 mm
Norma DIN ISO 5745
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 711580 160
copia
EAN / GTIN 4062406726928
copia
Codice del produttore 711580 160
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.