Kleště s dlouhými čelistmi, oválné - špičaté, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 711580 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část Griffhüllen; Griffhüllen
Typ kleští Kleště s dlouhými čelistmi
Barva Oranžová; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Oválná; ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Délka čelistí/svěrné čelisti 50 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Extra úzké; hladké
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Celková délka L 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 711580 160
EAN / GTIN 4062406726928
Číslo výrobce 711580 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a vloženým kloubem.
Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s povrchem Haptoprene® pro dobrý úchop.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.