Dolgočeljustne klešče, ovalne-koničaste, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 711580 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 50 mm
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 711580 160
EAN/GTIN 4062406726928

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.