Nokkapihdit, soikeakärkiset, kromatut, kahvoissa kuoret 160 mm

Tuote nro.: 711580 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 50 mm
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 711580 160
EAN / GTIN 4062406726928

Kuvaus

Malli:

Pitkät, kapeat leuat ja matala nivel.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.