Langbektang, ovaal-spits, verchroomd, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 711580 160
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 50 mm
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 711580 160
EAN/GTIN 4062406726928

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange, slanke bekken en ingelegd scharnier.
Tang verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten bekleding, met stroef Haptopreen oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.