Descrizione:
Lavora su superfici irregolari e raggiungi le aree più difficili senza danneggiare il materiale di base con il disco Scotch-Brite™ High Strength. I nostri dischi multiuso consentono di ottenere prestazioni efficaci di pulitura, sbavatura, granitura, rimozione dei difetti e di offrire finiture satinate. Presentano una costruzione a trama aperta in tessuto-non-tessuto che resiste all'intasamento e genera poco calore, per mantenere una velocità di taglio costante per l'intera durata del disco. I dischi possono essere utilizzati singolarmente o impilati in un utensile ad albero dritto o in una mola da banco per lavorare aree più ampie, grate a barre, griglie, bocche d'areazione e binari. Scotch-Brite™ è un prodotto esclusivo di condizionamento delle superfici che contiene abrasivi incorporati in fibre di nylon. Questa combinazione di granuli e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita dei dischi. Il materiale a trama aperta è resistente all'intasamento e mantiene elevate le prestazioni di taglio dei minerali limitando l'intasamento della fibra di nylon.
Vantaggi:
- Resistente disco a trama aperta per sbavatura, rifinitura, rimozione dei difetti di verniciatura e pulitura di una vasta gamma di metalli
- Disco conformabile con bordo resistente all'usura che garantisce finiture uniformi ed una lunga durata
- Può essere impilato per estenderne l'uso o per coprire aree più ampie
- La resistenza all'intasamento aumenta la velocità di taglio per l'intera durata dei dischi
- Il materiale duro in tessuto-non-tessuto consente l'uso intensivo
Raccomandazioni:
- Da utilizzare per applicazioni efficaci di pulitura, sbavatura, granitura, rimozione dei difetti e ottenere finiture satinate quando si lavora su superfici irregolari e in aree difficili da raggiungere