Udførelse:
Durable open-web disc deburrs, denibs, defuzzes, and cleans a wide variety of metals
Conformable disc with wear-resistant edge provides consistent finishes and long disc life
Can be stacked to expand use or cover larger surface areas
Load resistance extends cut rate throughout the life of the discs
Tough, non-woven material allows heavy-duty use
Beskrivelse:
Scotch-Brite™ High Strength Disc er en skive til generelle formål, der er fremstillet af en holdbar, hårdfør væv. Den er designet til effektivt at rense, afgratte, denibsere, afpudse og opnå satinfinish. Vores skiver har en holdbar, ikke-vævede, åben vævskonstruktion, der modstår belastning og kører køligt for at holde slibemidlet skåret med en ensartet hastighed i hele skivens levetid.
Egenskab:
Slidstærk, ikke-vævet skive med åben tekstur afgrater og renser en række forskellige metaller
Tilpaselig skive med slidstærk kant sikrer jævne overflader og lang levetid for skiven
Kan stables for at forlænge brugen eller dække større områder
Bemærk:
Use to effectively clean, deburr, denib, defuzz, and achieve satin finishes when working on irregular surfaces and getting into tight areas