Execuţie:
Durable open-web disc deburrs, denibs, defuzzes, and cleans a wide variety of metals
Conformable disc with wear-resistant edge provides consistent finishes and long disc life
Can be stacked to expand use or cover larger surface areas
Load resistance extends cut rate throughout the life of the discs
Tough, non-woven material allows heavy-duty use
Descriere:
Discul Scotch-Brite™ High Strength Disc este un disc de uz general fabricat dintr-o pânză durabilă și rezistentă. Este conceput pentru a curăța, debavura, denegri, defrișa și obține finisaje satinate în mod eficient. Discurile noastre au o construcție durabilă, nețesută, cu pânză deschisă, care rezistă la încărcare și funcționează la rece pentru a menține abrazivii tăind la o rată constantă pe toată durata de viață a discului.
Caracteristică:
Discul nețesut durabil, cu textură deschisă, debavurează și curăță o varietate de metale
Discul adaptabil cu margine rezistentă la uzură asigură suprafețe plane și o durată de viață lungă a discului
Pot fi stivuite pentru a extinde utilizarea sau pentru a acoperi suprafețe mai mari
Notă:
Use to effectively clean, deburr, denib, defuzz, and achieve satin finishes when working on irregular surfaces and getting into tight areas