Izvedba:
Durable open-web disc deburrs, denibs, defuzzes, and cleans a wide variety of metals
Conformable disc with wear-resistant edge provides consistent finishes and long disc life
Can be stacked to expand use or cover larger surface areas
Load resistance extends cut rate throughout the life of the discs
Tough, non-woven material allows heavy-duty use
Opis:
Scotch-Brite™ High Strength Disc je disk za splošne namene, izdelan iz trpežne in čvrste tkanine. Zasnovan je za učinkovito čiščenje, razstrupljanje, denibulacijo, razmaščevanje in doseganje satenaste končne obdelave. Naši diski imajo trpežno, netkano, odprto mrežasto konstrukcijo, ki je odporna na obremenitev in deluje hladno, da abrazivi enakomerno režejo v celotni življenjski dobi diska.
Lastnosti:
Trpežen netkan disk z odprto teksturo odstranjuje robove in čisti različne kovine.
Prilagodljiv disk z robom, odpornim proti obrabi, zagotavlja enakomerno površino in dolgo življenjsko dobo diska
Lahko se zlagajo v skladovnice za podaljšanje uporabe ali pokrivanje večjih površin
Opomba:
Use to effectively clean, deburr, denib, defuzz, and achieve satin finishes when working on irregular surfaces and getting into tight areas