Disque abrasif non tissé Scotch-Brite™ HS-DC, 200 mm x 8 mm, A MOYEN

Réf.: 7100182617
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182617
EAN / GTIN 53134375254101
Réf. fabricant 7100182617
Article hors catalogue L51710 844

Description

Exécution:

Durable open-web disc deburrs, denibs, defuzzes, and cleans a wide variety of metals
Conformable disc with wear-resistant edge provides consistent finishes and long disc life
Can be stacked to expand use or cover larger surface areas
Load resistance extends cut rate throughout the life of the discs
Tough, non-woven material allows heavy-duty use

Description:

Grain oxyde d’aluminium. Utilisation sur meuleuses droites, tourets, ou flexibles. Disponible en grains moyen et très fin, en fonction des diamètres: 150, 200 et 250mm.

Caractéristique(s):

La structure du HS-DC est à la fois souple et extrêmement résistante à la déchirure.
La durée de vie est supérieure aux disques Scotch Brite™ conventionnels dans les applications sur bavures et arêtes tranchantes.
Bonne flexibilité pour atteindre les endroits difficiles.
Possibilité d'empiler plusieurs disques pour gagner en surface de travail; le résultat obtenu est alors plus proche de celui d'une brosse.

Remarque(s):

Use to effectively clean, deburr, denib, defuzz, and achieve satin finishes when working on irregular surfaces and getting into tight areas