Descrizione:
Protezione delle vie respiratorie efficace, di facile utilizzo e senza manutenzione grazie ai Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 0694X+. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione, per offrire un comfort ancora maggiore. La serie 694X+ è dotata di morbido facciale testurizzato, anallergico e privo di silicone e offre protezione da un'ampia gamma di gas, vapori e particolato pericoloso. Struttura leggera e bilanciata, con valvola di espirazione centrale, che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e garantisce una maggiore facilità di respirazione, anche a temperature elevate. I filtri integrati sono esenti da manutenzione: si utilizzano fino a quando il programma di sostituzione non indichi che occorre sostituirli o quando i filtri sono intasati, e quindi da smaltire. La bardatura regolabile la rende facilmente adattabile a teste di forme e dimensioni diverse. Il design a basso profilo favorisce un'ampia visione periferica e i due ampi filtri a carbone attivo garantiscono una bassa resistenza respiratoria. Disponibile in due modelli. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto. *Resistenza all'espirazione di 3M™ 694X+ ridotta a più del 30% per flussi di espirazione con picchi di 120 lpm e a più del 35% per 160 lpm rispetto alla Serie 4000 3M™. Risultati misurati da 3M nel 2017 in condizioni di laboratorio. Frequenze respiratorie riportate solo a titolo d'esempio.
Vantaggi:
- La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione per una maggior comfort
- Struttura leggera e bilanciata
- I filtri integrati sono pronti per l'uso e non richiedono manutenzione
- Facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico
- Bardatura nucale ed elastici per il collo facili da regolare.
- La valvola di espirazione in posizione centrale contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e umidità
- Disponibile in due modelli.
- Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.
Raccomandazioni:
- Per utilizzo in ambienti industriali pericolosi