3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento, filtros FFA1P2R D, 06941+

Número de artículo: 7100113099
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, azul Azul noche
Color, beis Marfil claro
Pieza descrita Anschlusselemente; Dichtlippen; Kopfbänder; Anschlusselemente; Dichtlippen; Kopfbänder; Maskenkörper
Tipo de filtro A; P
Clase, P 2
Clase, A 1
Nivel de protección FFA1P2R D
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color Color beis; azul
Tipo de producto Media máscara
Características máscara Reutilizable; Sin silicona; Válvula
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 140

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100113099
EAN / GTIN 04054596256385
Número del fabricante 7100113099
Número L L01110 204
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Proteja su respiración de forma eficaz con las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 0694X+ fáciles de usar y sin necesidad de montaje. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda. La serie 694X incluye una pieza de ajuste facial texturizada suave, hipoalergénica y sin silicona y ofrece protección contra diversos gases, vapores y partículas peligrosos. Son de diseño ligero y equilibrado, con una válvula de exhalación en el centro que ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad para trabajar con más comodidad en condiciones de altas temperaturas y humedad. Los filtros integrados no requieren mantenimiento; basta con utilizarlos hasta que el calendario de sustitución indique que debe cambiarlos o hasta que se saturen; después, deséchelos. Su arnés de cabeza ajustable se adapta a diversos tamaños y formas de cabeza, y las bandas para el cuello son fáciles de ajustar. El diseño de perfil bajo no obstaculizará su visión periférica y los dos filtros grandes de carbono enlazado presentan baja resistencia a la respiración. Disponibles en dos modelos. Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica. *La resistencia a la respiración de exhalación de la mascarilla 3M™ 694X+ se reduce en más del 30 % para el flujo de exhalación máximo de 120 lpm y en más del 35 % para 160 lpm, en comparación con las mascarillas 3M™ serie 4000. Resultados medidos por 3M en 2017 en condiciones de laboratorio. Los índices de respiración se muestran únicamente a modo de ejemplo.

Ventaja:

  • El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda
  • Diseño ligero y bien equilibrado
  • Gracias a los filtros integrados, están listas para su uso y no necesitan mantenimiento
  • Pieza de ajuste facial ceñida y suave, fabricada con un material texturizado e hipoalergénico
  • Arnés de cabeza ajustable y cintas del cuello fáciles de fijar
  • La válvula de exhalación situada en el centro reduce la acumulación de calor y humedad cuando se presentan dichas condiciones
  • Disponibles en dos modelos
  • Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica.

Recomendación:

  • Para su uso en entornos industriales peligrosos