Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA1P2R D, 06941+

Réf.: 7100113099
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, beige Ivoire clair
Pièce décrite Anschlusselemente; Dichtlippen; Kopfbänder; Anschlusselemente; Dichtlippen; Kopfbänder; Maskenkörper
Type de filtre A; P
Classe, P 2
Classe, A 1
Classe de protection FFA1P2R D
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur beige; bleu
Type de produit demi-masque
Caractéristiques masque réutilisabilité; sans silicone; vanne
Sommaire 1 pc.
Taille unisexe taille unique
Norme EN 140

Identification et classification

Référence article 7100113099
EAN / GTIN 04054596256385
Réf. fabricant 7100113099
Article hors catalogue L01110 204
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection respiratoire efficace, facile à utiliser et complètement assemblée avec les masques réutilisables sans entretien 3M™ série 0694X+. Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire pour un confort respiratoire amélioré. La série 694X+ dispose d'un joint facial texturé souple, sans silicone et non allergénique. Elle assure une protection contre les dangers que représentent les gaz, les vapeurs et les particules dangereuses. Grâce à une conception légère et équilibrée et grâce au clapet d'expiration, ce demi-masque contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité de manière à être à l'aise lorsque les conditions de travail sont chaudes et humides. Les filtres intégrés ne nécessitent pas d'entretien. Il suffit de les utiliser jusqu'au changement prévu sur le calendrier ou jusqu'au moment où les filtres sont colmatés, puis de les jeter. Un harnais réglable s'adapte à différentes formes et tailles de tête grâce aux brides faciles à serrer. La conception profilée vous permet de disposer d'une large vision périphérique. Les deux grands filtres renforcés par des fibres de carbone offrent une faible résistance respiratoire. Deux modèles disponibles. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage. *Résistance expiratoire du 3M™ 694X+ réduite de > 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et > 35 % pour 160 l/min par rapport au 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.

Avantage(s):

  • Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire pour un confort respiratoire amélioré
  • Conception légère et équilibrée
  • Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien
  • Joint facial s'ajustant bien au visage, constitué d'un matériau texturé doux non allergénique
  • Harnais réglable et brides faciles à serrer
  • Soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans des conditions de travail chaudes et humides
  • Deux modèles disponibles
  • Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.

Recommandation(s):

  • Utilisation possible dans des environnements industriels dangereux