3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1P3 + formaldeide, 6092

Codice art.: 7100104317
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 32 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 32 Pezzi
Prezzo per 32 Articolo: 578,88 €
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Filtro combinato per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100104317
copia
EAN / GTIN 50051131272632
copia
Codice del produttore 7100104317
copia
Numero-L L01110 33
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione delle vie respiratorie da una combinazione di gas, vapori e particolato, usa i Filtri per gas, vapori e particolato 3M™. Scegli semplicemente il tipo di filtro adatto alle tue esigenze e ai requisiti individuali, allinea la connessione e ruota per bloccare il dispositivo in posizione. Questi sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili* (con connettore a baionetta), per lavorare in sicurezza negli ambienti pericolosi. I nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, inoltre il profilo a spiovente è studiato per ottimizzare il campo visivo. Possono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M ″Select and Service Life″, disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls. *I filtri 6098 e 6099 non sono adatti alle semimaschere.

Vantaggi:

  • Protezione da vari gas e vapori e dal particolato
  • Protezione unita a comfort ed equilibrio
  • Design a basso profilo per ottimizzare il tuo campo visivo
  • Leggeri, con bassa resistenza respiratoria
  • Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili 3M™
  • Sistema di aggancio semplice e rapido, con rotazione e scatto
  • Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta
  • Protezione in ambienti pericolosi

Raccomandazioni:

  • Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta
  • Protezione in ambienti pericolosi