• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, A1B1E1K1P3 R + Formaldehyd 6092

Artikel-Nr.: 7100104317
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 32 Stück
  • Bestellschritt: 32 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Kombi-Filter Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100104317
EAN / GTIN 50051131272632
Herstellernummer 7100104317
L-Nummer L01110 33
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für Atemschutz gegen eine Kombination aus Dämpfen, Gasen und Partikeln verwenden Sie 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter. Wählen Sie einfach den Filtertyp, der für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeignet ist, richten Sie den Anschluss aus und drehen Sie ihn zum Einrasten. Sie sind mit unserem Sortiment an kompatiblen Mehrweg-Halb- und -Vollmasken* (mit Bajonettanschluss) kombinierbar und ermöglichen ein sicheres Arbeiten in einer Vielzahl von gefährlichen Umgebungen. Unsere leichten Filter vereinen Schutz und Tragekomfort. Sie bieten einen geringen Atemwiderstand. Sie balancieren die Maske gut aus, und das nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld. Sie lassen sich schnell und einfach einklicken und können mit allen Mehrweg-Halb- und -Vollmasken von 3M™ mit Bajonettanschluss verwendet werden. Um herauszufinden, welcher Filter für Ihre Umgebung geeignet ist, und um Sie bei der Erstellung eines Zeitplans für den Filterwechsel zu unterstützen, verwenden Sie bitte die 3M Service Life and Select Software, die unter www.3m.com/sls erhältlich ist. *6098 und 6099 sind zur Verwendung mit Atemschutz-Halbmasken nicht geeignet.

Vorteil:

  • Schutz vor einer Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln
  • Vereint Schutz mit exzellentem Tragekomfort
  • Schlankes Design für ein optimales Sichtfeld
  • Leicht, mit geringerem Atemwiderstand
  • Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Einweg-Halb- und -Vollmasken
  • Schnelles, einfaches Zusammensetzen durch Drehen und Klicken
  • Geeignet für 3M™ Mehrweg-Halb- und -Vollmasken mit Bajonettanschluss
  • Schutz in gefährlichen Umgebungen

Empfehlung:

  • Schutz vor Gasen & Dämpfen (Filterwahl in Abhängigkeit der vorhandenen Schadstoffe)