Nastro adesivo transfer 3M™ VHB™ 9469

Codice art.: 7000073376
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie VHB
Denominazione originale prodotto 9469PC
Colore trasparente
Numero nastri adesivi 1 pz.
Materiale copertura del sistema di separazione Carta antiadesiva siliconata
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Senza supporto
Adesivo Acrilato
Resistente a temperature min. 150 grado
Resistente a temperature max. 260 grado
Guaina conduttrice presente si
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno
Applicazione Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio
Caratteristiche Resistente ai raggi UV; es. resistente ai solventi; resistente alle sostanze chimiche
Lunghezza L 55 m
Larghezza B 690 mm
Spessore S 0,13 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000073376
EAN / GTIN 04001895559280
Codice del produttore 7000073376
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il Nastro adesivo transfer 9469PC 3M™ per il fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali. Il nostro nastro è in grado di sostituire rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti utilizzati con elementi metallici e di fissaggio industriali ad alte prestazioni. Adesivo resistente a sostanze chimiche, raggi UV e solventi Inoltre, è ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni ed esterni dal fissaggio all'apposizione di elementi, e per diversi settori da quello aerospaziale ai trasporti.

Vantaggi:

  • Nastro adesivo transfer trasparente da 130 µm con adesivo acrilico su supporto in carta kraft in politenato.
  • Fissaggio industriale ed elementi metallici ad elevate prestazioni
  • Eccellente fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali.
  • Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti per elementi metallici e fissaggio industriale ad alte prestazioni.
  • Tolleranza relativamente alla temperatura fino a 260 °C, tolleranza relativa alla temperatura operativa fino a 149 °C
  • Trasparente e ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni e per esterni in sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
  • Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
  • Versione più spessa del 9460PC

Raccomandazioni:

  • Particolarmente adatto per l'uso nel settore automobilistico e aeronautico
  • Attrezzature autoadesive di insegne, emblemi, decorazioni

Download & documenti

Della stessa famiglia "VHB" Visualizza tutto