{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | VHB | |
| Označení výrobce | 9469PC | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | Bez nosníku | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost min. | 150 stupně | |
| Teplotní odolnost max. | 260 stupně | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka L | 55 m | |
| Šířka B | 690 mm | |
| Tloušťka S | 0,13 mm |
| Katalogové číslo | 7000073376 | |
| EAN / GTIN | 04001895559280 | |
| Číslo výrobce | 7000073376 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |