3M™ Transfertape 9469PC, gennemsigtig, 690 mm x 55 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000073376
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Serie VHB
Producentbetegnelse 9469PC
Farve transparent
Antal klæbebånd 1 stk.
Materiale, afdækning af adskillelse silikonerende aftrækspapir
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Basismateriale uden holder
Klæbemiddel akrylat
Temperaturbestandig min. 150 grader
Temperaturbestandig maks. 260 grader
Med liner ja
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs
Anvendelse Fiksering; Montering; klæbning; permanent limning
Egenskaber UV-bestandig; kemikaliebestandig; modstandsdygtig over for opløsningsmidler
Længde L 55 m
Bredde B 690 mm
Tykkelse S 0,13 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000073376
EAN/GTIN 04001895559280
Producentnummer 7000073376
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Transfer klæbebånd 9469 PC har en fremragende, holdbar klæbestyrke og en højere klæbestyrke end tilsvarende standard klæbebånd. Vores klæbebånd erstatter nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder, der anvendes til industri- og metalbearbejdning. Kemikalie-, UV- og opløsningsmiddelbestandigt klæbemiddel velegnet til mange indendørs og udendørs industrielle anvendelser, såsom fastgørelse eller limning. Kan bruges i mange brancher: Fra luftfart til bilindustrien.

Fordel:

  • Den 132 µm tykkelse, gennemsigtige VHB Transfer klæbebånd muliggør tynde overordnede strukturer og sikrer permanente forbindelser takket være den højtydende akrylatlim.
  • Fremragende, holdbar klæbestyrke og højere klæbestyrke end sammenlignelige standardklæbebånd.
  • Erstatter nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder, der anvendes i industri- og metalbearbejdning.
  • Korttids temperaturbestandighed på op til 260 oC, langtidstemperaturbestandighed på op til 150 oC
  • Transparent og ideel til industrielle indendørs og udendørs anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsprocesser skal udskiftes.
  • Den kraftigste klæbeserie med hensyn til kemisk resistens og temperaturbestandighed
  • Fås som 9460 pc'er, 9469 pc'er og 9473 pc'er, også med beskyttelsespapir uden tryk
  • Tykkere version af F9460PC

Anbefaling:

  • Særligt velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien
  • Selvklæbende udstyr af skilte, emblemer, dekorationer