Leírás:
A 3M™ Transfer ragasztószalaggalag 9469PC kiváló, tartós ragasztószalagilárdsággal és nagyobb ragasztószalagilárdsággal rendelkezik, mint a hasonló szabványos ragasztószalaggalagok. A ragasztószalaggalag helyettesíti a szegecseket, a spothegesztéseket, a folyékony ragasztókat és az ipari és fémmegmunkálási alkalmazásokban használt egyéb állandó illesztési módszereket. Vegyi, UV- és oldószerálló ragasztó, amely számos beltéri és kültéri ipari alkalmazáshoz, például rögzítéshez vagy ragasztáshoz alkalmas. Számos iparágban használható: A repüléstől az autóiparig.
Előny:
- A 132 µm-es vastagság transzparens VHB™ Transfer ragasztószalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és a nagy teljesítményű akrilát ragasztónak köszönhetően tartós csatlakozást biztosít.
- Kiváló, tartós ragasztószilárdság és nagyobb ragasztószilárdság, mint a hasonló szabványos ragasztószalagok.
- Helyettesíti a szegecseket, a ponthegesztéseket, a folyékony ragasztókat és az ipari és fémmegmunkálási alkalmazásokban használt egyéb állandó illesztési módszereket.
- Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.
- Átlátszó és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecseket, ponthegesztéseket, folyékony ragasztókat és egyéb állandó kötési folyamatokat kell cserélni.
- A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából
- 9460PC, 9469PC és 9473PC változatban is kapható nyomtatatlan védőpapírral
- A F9460PC-es verzió vastagabb változata
Ajánlás:
- Különösen alkalmas az autóiparban és a légiközlekedési iparban való használatra
- Öntapadó berendezések jelek, emblémák, díszítések