Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ VHB™ 9469

Réf.: 7000073376
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série VHB
Référence fabricant 9469PC
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures min. 150 degré
Résistance aux températures max. 260 degré
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; résistant aux solvants
Longueur L 55 m
Largeur B 690 mm
Epaisseur S 0,13 mm

Identification et classification

Référence article 7000073376
EAN / GTIN 04001895559280
Réf. fabricant 7000073376
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9469PC pour une longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression habituels. Notre ruban remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées dans l'assemblage industriel à haute performance et la métallurgie. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants Il est également idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications industrielles intérieures et extérieures, de la fixation au collage, et dans l'industrie, de l'aérospatiale au transport.

Avantage(s):

  • Ruban à transfert d'adhésif transparent de 130 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène.
  • Assemblage industriel à haute performance et fabrication du métal
  • Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques.
  • Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
  • Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
  • Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes
  • Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
  • Version épaisse du ruban 9460PC

Recommandation(s):

  • Particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique
  • EQUIPEMENT auto-adhésif de signes, emblèmes, décorations

Téléchargements et documents

De la même série "VHB" Afficher tout