Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Adesione molto elevata a quasi tutti i rivestimenti in polvere
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1168 mm
Collegamenti rapidi e semplici
Descrizione:
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5930, un adesivo acrilico modificato nero dello spessore di 0,8 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata e può sostituire rivetti, saldature e viti. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre una flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui la maggior parte delle superfici verniciate a polvere.
Proprietà:
Elevata adattabilità
Adesione molto elevata a quasi tutti i rivestimenti in polvere
Ampie possibilità di progettazione
Finitura ridotta
Collegamenti facili e veloci
Riduzione dei costi di produzione
Può essere utilizzato su superfici ruvide e irregolari
Ideale per superfici verniciate a polvere
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per il collegamento di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche
Per l'incollaggio di materiali difficili da incollare come le superfici verniciate a polvere