3M™ VHB™ Cinta Adhesiva Transferidora 9469

Número de artículo: 7000073376
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie VHB
Denominación del fabricante 9469PC
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Sin soporte
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. 150 grados
Resistencia a la temperatura máx. 260 grados
Con forro sí
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Resistente a los rayos UV; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos
Longitud L 55 m
Anchura B 690 mm
Espesor S 0,13 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000073376
EAN / GTIN 04001895559280
Número del fabricante 7000073376
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la cinta transferidora adhesiva 9469PC de 3M™ para obtener un poder de sujeción duradero y una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Nuestra cinta sustituye remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica. El adhesivo es duradero y resistente a agentes químicos, rayos UV y disolventes. También es ideal para diversas aplicaciones industriales de interior y exterior, desde sujeción hasta el pegado, y en sectores desde el aeroespacial hasta el de automoción.

Ventaja:

  • Cinta transferidora adhesiva transparente de 130 µm con adhesivo acrílico que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas.
  • Fabricación de elementos de metal y uniones industriales de alto rendimiento.
  • Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA.
  • Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
  • Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.
  • Transparente e ideal para numerosas aplicaciones industriales de interior y exterior, para reemplazar remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes.
  • Sectores aeroespacial, de electrodomésticos y de automoción, fijación de circuitos a placas base, tareas de electrónica, fijación de circuitos flexibles, fijación de calentadores flexibles, montajes industriales en general, fijación de elementos gráficos, tareas industriales, fabricación de elementos metálicos, fijación de placas identificativas, sectores solar y del transporte.
  • Versión más gruesa de 9460PC

Recomendación:

  • Especialmente adecuado para su uso en la industria automotriz y de la aviación
  • Equipo autoadhesivo de signos, emblemas, decoraciones