{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | VHB | |
| Denominazione originale prodotto | VHB™ Klebeband 4991; VHB™ Klebeband 4991F | |
| Colore | grigio | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Su due lati | |
| Materiale di supporto | Senza supporto | |
| Adesivo | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 35 N/mm | |
| Resistenza alla trazione | 410 N/mm | |
| Resistente a temperature min. | 90 grado | |
| Resistente a temperature max. | 150 grado | |
| Campo di applicazione | Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci | |
| Applicazione | Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Mascherare; Montaggio; Sigillatura | |
| Caratteristiche | Con sistema antivibrazioni; Es. resistente all’umidità; Es. resistente all’umidità; autoadesivo; es. resistente ai solventi; impermeabili all’acqua | |
| Lunghezza L | 16,5 m | |
| Larghezza B | 6 mm | |
| Spessore S | 2,3 mm |
| Codice articolo | 7000072529 | |
| EAN / GTIN | 04046719013777 | |
| Codice del produttore | 7000072529 | |
| Numero-L | L01130 102142 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |