Taśma transferowa 3M™ VHB™ 9469PC, przezroczysta, 690 mm x 55 m, 0,13 mm

Nr art.: 7000073376
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria VHB
Oznaczenie producenta 9469PC
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę 150 stopni
Maks. odporność na temperaturę 260 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 55 m
Szerokość B 690 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000073376
EAN / GTIN 04001895559280
Numer producenta 7000073376
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma transferowa 3M™ 9469PC charakteryzuje się doskonałą, trwałą przyczepnością oraz większą siłą przyczepności niż porównywalne taśmy standardowe. Nasza taśma klejąca zastępuje nity, zgrzewy punktowe, kleje płynne i inne trwałe metody łączenia stosowane w przemyśle i obróbce metali. Klej odporny na działanie chemikaliów, promieniowania UV i rozpuszczalników. Nadaje się do wielu zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w przemyśle, np. do mocowania lub łączenia. Możliwość zastosowania w wielu branżach: Od lotnictwa po przemysł motoryzacyjny.

Zaleta:

  • Przezroczysta taśma transferowa VHB™ o grubości 132 µm pozwala na tworzenie cienkich konstrukcji, a dzięki wysokowydajnemu klejowi akrylowemu zapewnia trwałe połączenia.
  • Doskonała, trwała przyczepność oraz większa siła przyczepności niż w przypadku porównywalnych taśm standardowych.
  • Zastępuje nity, spoiny punktowe, kleje płynne i inne trwałe metody łączenia stosowane w przemyśle i obróbce metali.
  • Krótkotrwała odporność na temperaturę do 260 °C, długotrwała odporność na temperaturę do 150 °C
  • Przezroczysty i idealnie nadający się do zastosowań przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, gdzie ma zastąpić nity, spoiny zgrzewane punktowo, kleje płynne i inne trwałe metody łączenia.
  • Seria klejów o najwyższej wydajności pod względem odporności na chemikalia i temperaturę
  • Modele 9460PC, 9469PC i 9473PC są dostępne również z niezadrukowaną folią ochronną
  • Grubsza wersja modelu F9460PC

Zalecenie:

  • Szczególnie nadaje się do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym
  • Samoprzylepne wyposażenie dla tabliczek, emblematów i elementów dekoracyjnych