• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Transfer-Klebeband 9469PC, Transparent, 690 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000073376
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VHB
Herstellerbezeichnung 9469PC
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial ohne Träger
Klebemasse Acrylat
Temperaturbeständig von 150 Grad
Temperaturbeständig bis 260 Grad
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; chemikalienbeständig; lösemittelbeständig
Länge L 55 m
Breite B 690 mm
Stärke S 0,13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000073376
EAN / GTIN 04001895559280
Herstellernummer 7000073376
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Transfer Klebeband 9469PC verfügt über eine ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie eine höhere Klebkraft als vergleichbare Standard Klebebänder. Unser Klebeband ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung verwendet werden. Gegenüber Chemikalien, UV Strahlung und Lösungsmitteln beständiger Klebstoff Geeignet für viele Innen und Außenanwendungen im Industriebereich, wie z. B. zum Fixieren oder Verbinden. Einsetzbar in vielen Branchen: Von der Luftfahrt bis hin zur Automobilindustrie.

Vorteil:

  • Das 132 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
  • Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder.
  • Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
  • Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C
  • Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
  • Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
  • Dickere Variante von F9460PC

Empfehlung:

  • Besonders geeignet für den Einsatz in der Autombil- und Luftfahrtindustrie
  • Selbstklebende Ausrüstung von Schildern, Emblemen, Dekorationen