Bandă adezivă de transfer 3M™ 9469

Cod articol.: 7000073376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie VHB
Denumirea producătorului 9469PC
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. 150 grad
Rezistență la temperatură max. 260 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; rezistent la solvenți
Lungime L 55 m
Lăţime B 690 mm
Concentrație S 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000073376
EAN / GTIN 04001895559280
Număr producător 7000073376
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă de transfer 3M™ 9469PC are o rezistență adezivă excelentă, durabilă și o rezistență adezivă mai mare decât benzile adezive standard comparabile. Banda noastră adezivă înlocuiește niturile, sudurile punctuale, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicațiile industriale și de prelucrare a metalelor. Adeziv rezistent la substanțe chimice, UV și solvenți adecvat pentru multe aplicații industriale interioare și exterioare, cum ar fi fixarea sau lipirea. Poate fi utilizat în multe industrii: De la aviație la industria auto.

Avantaj:

  • Banda de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 132 µm, permite structuri de ansamblu subțiri și asigură lipirea permanentă cu adezivul acrilat de înaltă performanță.
  • Rezistență adezivă excelentă, durabilă și rezistență adezivă mai mare decât benzile adezive standard comparabile.
  • Înlocuiește niturile, sudurile punctuale, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicații industriale și de prelucrare a metalelor.
  • Rezistență la temperatură pe termen scurt de până la 260 °C, rezistență la temperatură pe termen lung de până la 150 °C.
  • Transparent și ideal pentru aplicații industriale de interior și exterior, unde niturile, sudurile punctuale, adezivii lichizi și alte procese de îmbinare permanentă urmează să fie înlocuite.
  • Cea mai puternică serie de adezivi în ceea ce privește rezistența chimică și la temperatură
  • Disponibil ca 9460PC, 9469PC și 9473PC, de asemenea, cu hârtie de protecție neimprimată
  • Versiunea mai groasă a F9460PC

Recomandare:

  • Potrivit în special pentru utilizarea în industria auto și aviatică
  • Echipament autoadeziv de semne, embleme, decorațiuni