• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro 3M™ VHB™ 4991F, Grigio, 19 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Codice art.: 7000033143
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000033143
EAN / GTIN 04001895838361
Codice del produttore 7000033143
Numero-L L01310 534
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per l'incollaggio permanente con un'elevata forza di adesione in applicazioni critiche su materiali di energia di superficie medio-alta. Resistente ai plastificanti.

Proprietà:

  • Colore: Grigio
  • Spessore totale [mm]: 2,3
  • Colla: Acrilato
  • Densità della schiuma [kg/m3]: 720
  • Forza di spellatura [N/cm] ASTM D-3330: 30
  • Resistenza alla trazione (blocco T) [kPa] ASTM D-897: 410
  • Resistenza al taglio dinamico sul giro [kPa] ASTM D-1002: 450
  • Termostabilità: Da 90 °C (ore) a 150 °C (minuti)

Vantaggi:

  • Adesivo acrilico, grigio, 2.3 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
  • Offre buona resistenza ai plastificanti
  • Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, policarbonato, ABS
  • Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
  • Elevata resistenza all'invecchiamento
  • Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
  • L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
  • Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
  • Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
  • Progettato per uso interno ed esterno

Raccomandazioni:

  • Incollaggio pannello su telaio
  • Fissaggio del rinforzo al pannello
  • Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
  • Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
  • Incollaggio display elettronici
  • Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento