3M™ lepilni trak za prenos lepila 9469

Št. art.: 7000073376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Serija VHB
Oznaka proizvajalca 9469PC
Barva prozorna
Število lepilnih trakov 1 kos
Material, ločilni material silikoniran ločilni papir
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku dvostransko
Nosilni material brez nosilca
Lepilna zmes Akril
Temperaturna odpornost min. 150 stopinj
Temperaturna odpornost maks. 260 stopinj
Črtalo na voljo Da
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje
Uporaba Fiksiranje; lepljenje; montaža; trajno lepljenje
Lastnosti UV odporna; kemično odporen; odporen na topilo
Dolžina 55 m
Širina 690 mm
Debelina 0,13 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000073376
EAN/GTIN 04001895559280
Številka proizvajalca 7000073376
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Transfer lepilni trak 9469 PC ima odlično, vzdržljivo lepilno trdnost in večjo lepilno trdnost kot primerljivi standardni lepilni trakovi. Naš lepilni trak nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge metode trajnega spajanja, ki se uporabljajo v industrijskih aplikacijah in pri obdelavi kovin. Kemično, UV in topilo odporno lepilo, primerno za številne notranje in zunanje industrijske aplikacije, kot so pritrjevanje ali lepljenje. Lahko se uporablja v številnih panogah: Od letalstva do avtomobilske industrije.

Prednosti:

  • 132 µm debelina, Transparent VHB™ Transfer lepilni trak omogoča tanke celotne strukture in zagotavlja trajne povezave zahvaljujoč visokozmogljivemu akrilatnemu lepilu.
  • Odlična, trpežna lepilna trdnost in večja lepilna trdnost kot primerljivi standardni lepilni trakovi.
  • Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge metode trajnega spajanja, ki se uporabljajo v industrijskih aplikacijah in pri obdelavi kovin.
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgoročna temperaturna odpornost do 150 °C.
  • Prozorna in idealna za industrijsko uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba zamenjati kovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne postopke spajanja.
  • Najmočnejša serija lepila v smislu kemične in temperaturne odpornosti
  • Na voljo so kot 9460 PC, 9469 PC in 9473 PC tudi z nenatisnjenim zaščitnim papirjem
  • Debelejša različica F9460PC

Priporočilo:

  • Posebej primeren za uporabo v avtomobilski in letalski industriji
  • Samolepilna oprema znakov, emblemov, dekoracij

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "VHB" Poglej vse