• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Valigetta con scomparti “Boxxser”, Numero scomparti: 14

Codice art.: 693530 14
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
Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 14
Dimensione esterna lunghezza 354 mm
Dimensione esterna larghezza 323 mm
Dimensione esterna altezza 55 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693530 14
copia
EAN / GTIN 5733439134842
copia
Codice del produttore 134842 BLAU NEU
copia
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 6 pz. 55×39×47 mm; 2 pz. 218×39×47 mm; 3 pz. 79×55×47 mm; 2 pz. 109×79×47 mm; 1 pz. 157×109×47 mm

Fornitura:

Incluse 3 etichette di diversi colori per contrassegnare / identificare.