Valigetta con scomparti “Boxxser” 14

Codice art.: 693530 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 14
Dimensione esterna lunghezza 354 mm
Dimensione esterna larghezza 323 mm
Dimensione esterna altezza 55 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693530 14
EAN / GTIN 5733439134842
Codice del produttore 134842 BLAU NEU

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 6 pz. 55×39×47 mm; 2 pz. 218×39×47 mm; 3 pz. 79×55×47 mm; 2 pz. 109×79×47 mm; 1 pz. 157×109×47 mm

Fornitura:

Incluse 3 etichette di diversi colori per contrassegnare / identificare.