Dėžutė „Boxxser“ įrankiams ir dalims susidėti, Antgalių kiekis: 14

Prekės Nr.: 693530 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Antgalių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Dėžutė / dėžė
Išorinis plotis 323 mm
Išorinis aukštis 55 mm
Išorinis matmuo gylis 354 mm
Savybė galima krauti eilėmis
Gamintojo pavadinimas Sortimentsbox 'Boxxser'
Spalva geltona; juoda; skaidr.
Skaičius, lentynos 14
Medžiaga iš plastiko
Įranga lentynos
Užsegimas įtempiamas užraktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693530 14
EAN / GTIN 5733439134842
Gamintojo numeris 134842 BLAU NEU
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas lagamino korpusas iš PP ir dangtis iš polikarbonato užtikrina tvirtumą ir stabilumą. Patogus užrakinimo mechanizmas, valdomas viena ranka, rankena nešimui su fiksavimo mechanizmu. Profiliuoti dangteliai ir dugnai apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi stabiliai ir neiškirstų.

Komplektacija:

Įdėklų skaičius L×B×H: 6 vnt. 55×39×47 mm; 2 vnt. 218×39×47 mm; 3 vnt. 79×55×47 mm; 2 vnt. 109×79×47 mm; 1 vnt. 157×109×47 mm

Tiekiama:

Su 3 skirtingų spalvų etiketėmis atskyrimui / identifikavimui.