Työkalusarjalaukku ”Boxxser” 14

Tuote nro.: 693530 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lokeroiden määrä 14
Ulkomitta pituus 354 mm
Ulkomitta leveys 323 mm
Ulkomitta korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693530 14
EAN / GTIN 5733439134842
Valmistajan numero 134842 BLAU NEU

Kuvaus

Malli:

Laukun kaksoisseinämäinen kuori PP:tä ja kansi polykarbonaattia. Näiden ansiosta laukku kestää hyvin kuormitusta ja on erittäin tukeva. Kätevä, yhdellä kädellä käytettävä lukkomekanismi, kantokahvassa varmuuslukitus. Kannen ja pohjan profiili pitää vaihdettavat lokerikot ja niiden sisällön tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Holkkien määrä (P×L×K):: 6 kpl 55×39×47 mm; 2 kpl 218×39×47 mm; 3 kpl 79×55×47 mm; 2 kpl 109×79×47 mm; 1 kpl 157×109×47 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 eriväristä tarraa merkitsemistä/tunnistamista varten.