Sortimentskasse ”Boxxser”, Antal bits: 14

Art.-nr.: 693530 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal bits Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Sortimentsbox 'Boxxser'
Farve gul; sort; transparent
Antal, rum 14; 14
Produkttype Boks
Egenskab kan stables
Udstyr indsats; rum; rum; sortimentskuffert; Bæregreb
Lukning spændelås
Udvendige mål, bredde 323 mm
Udvendige mål, højde 55 mm
Udvendige mål, dybde 354 mm
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693530 14
EAN/GTIN 5733439134842
Producentnummer 134842 BLAU NEU
Producent/ansvarlig person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltvægget kuffertkabinet af PP og dæksel af polycarbonat sikrer en høj belastningsevne og stabilitet. Komfortabel låsemekanisme til enhåndsbetjening, bæregreb med sikkerhedsspærring. Profiltapper i låg og bund fastgør de udskiftelige indsatser og sikrer indholdet under transport mod at blive blandet sammen.

Bestykning:

Antal indsatser L×B×H: 6 stk. 55×39×47 mm; 2 stk. 218×39×47 mm; 3 stk. 79×55×47 mm; 2 stk. 109×79×47 mm; 1 stk. 157×109×47 mm

Leveringsomfang:

Inklusive 3 etiketter i forskellige farver til mærkning / identifikation.