Škatla z izdelki »Boxxser«, Število nastavkov: 14

Št. art.: 693530 14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Number of inserts Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Gamintojo pavadinimas Sortimentsbox 'Boxxser'
Spalva geltona; juoda; skaidr.
Skaičius, lentynos 14; 14
Produkto rūšis Dėžutė / dėžė
Savybė galima krauti eilėmis
Įranga panaudojimas; lentynos; lentynos; detalių dėžutė; Rankena
Užsegimas įtempiamas užraktas
Išorinis plotis 323 mm
Išorinis aukštis 55 mm
Išorinis matmuo gylis 354 mm
Medžiaga iš plastiko

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693530 14
EAN/GTIN 5733439134842
Številka proizvajalca 134842 BLAU NEU
Proizvajalec/odgovorna oseba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 6 pz. 55×39×47 mm; 2 pz. 218×39×47 mm; 3 pz. 79×55×47 mm; 2 pz. 109×79×47 mm; 1 pz. 157×109×47 mm

Fornitura:

Incluse 3 etichette di diversi colori per contrassegnare / identificare.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript