Box na drobný sortiment „Boxxser“, Počet nástavců: 14

Artiklové číslo: 693530 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
box
Vnější rozměr – šířka
323 mm
Vnější rozměr – výška
55 mm
Vnější rozměr – hloubka
354 mm
Vlastnosti
Stohovatelné
Označení výrobce
Sortimentsbox 'Boxxser'
Barva
Žlutá; Černá; Transparentní
Počet, Přihrádky
14
Materiál
plast
Vybavení
Přihrádky
Uzávěr
Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693530 14
EAN / GTIN 5733439134842
Číslo výrobce 134842 BLAU NEU
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Plášť kufříku s dvojitou stěnou z PP a víko z polykarbonátu zaručují možnost vysokého zatížení a stabilitu. Komfortní zamykací mechanismus pro obsluhu jednou rukou, madlo s bezpečnostním zámkem. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 6 ks 55×39×47 mm; 2 ks 218×39×47 mm; 3 ks 79×55×47 mm; 2 ks 109×79×47 mm; 1 ks 157×109×47 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 3 různobarevných etiket pro označování/identifikaci.