• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Valigetta portautensili per assistenza tecnica in HDPE carrellata

Codice art.: 692905
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
Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: HDPE
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 25
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale HDPE
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 25 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 453 mm
Dimensione interna larghezza 345 mm
Dimensione interna altezza 185 mm
Peso 7,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692905
copia
EAN / GTIN 8024482011103
copia
Codice del produttore NM WHEELS.2002
copia
Produttore/persona responsabile GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descrizione

Esecuzione:

Lucchetti TSA a scomparsa (n. art. 692915), borchie paracolpi, cerniera in metallo, maniglia, 2 ruote montate su cuscinetti (⌀ 100 mm).
Dotazione interna con alloggiamenti cuciti:
1 vaschetta suddivisibile incluso pannello con 18 alloggiamenti portautensili. 2 Vaschette per minuteria nella vaschetta interna (n. art. 692909). 1 Pannello portautensili con 26 alloggiamenti, 13 elastici di gomma e 1 tasca per minuterie bilaterale. 2 Alloggiamenti portadocumenti, fissati sul lato interno del coperchio.
Lucchetti TSA: Per i viaggi negli USA, questi lucchetti possono essere aperti e richiusi dalle autorità di sicurezza statunitensi “Transportation Security Administration” (TSA) con una chiave generica ai fini dell’ispezione. Si evita così l’apertura violenta della valigetta (rottura del lucchetto) nel caso di ispezioni.

Uso:

Valigetta portautensili per chi viaggia frequentemente in aereo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript