Kofer za alat za servisere od HDPE-a mobilan

Artikl br.: 692905
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: HDPE
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci
  • Opteretivost kovčega: 25
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal HDPE
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Opteretivost kovčega 25 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 453 mm
Unutarnja dimenzija širina 345 mm
Unutarnja dimenzija visina 185 mm
Težina 7,5 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692905
EAN / GTIN 8024482011103
Broj proizvođača NM WHEELS.2002
Proizvođač/odgovorna osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Integrirane brave TSA (br. 692915) i noge, metalne kopče, ručka, 2 kotača na kugličnim ležajevima (⌀ 100 mm).
Unutarnja oprema s prošivenim pretincima:
1 donja podloga, djeljiva, uključujući ploču za alat s 18 utičnih pretinaca kao poklopac. 2 spremnika za sitni inventar u donjoj podlozi (br. 692909). 1 ploča za alate s 26 utična pretinca, 13 gumenih omči i 1 džepom za sitne dijelove na prednjoj i stražnjoj strani. 2 pretinca za dokumente, fiksno montirana u poklopac.
TSA brave: prilikom putovanja u SAD-u Američka služba za sigurnost transporta „Transportation Security Administration” (TSA) glavnim ključem može otvoriti i ponovno zaključati ove brave radi pretrage. Time se izbjegava nasilno otvaranje kofera (uništavanje brave) prilikom pretraživanja.

Upotreba:

Kofer za alat pogodan za zračni transport.