Serviceverktygslåda av HDPE rullbar

Art-nr: 692905
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager
  • Material: HDPE
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 25
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Produktdetaljer

Tekniska data

Material HDPE
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 25 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 453 mm
Bredd invändigt 345 mm
Höjd invändigt 185 mm
vikt 7,5 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692905
EAN/GTIN 8024482011103
Tillverkarens nummer NM WHEELS.2002

Benämning

Utförande:

TSA-lås: Vid resa till USA kan de amerikanska säkerhetsmyndigheterna ”Transportation Security Administration” (TSA) öppna och stänga låsen med en huvudnyckel för att medge genomsökning. Det gör att du slipper få väskan öppnad med våld (förstörda lås) vid en genomsökning.
Inbyggda TSA-lås (nr 692915) samt glidskena, metallgångjärn, bärhandtag och 2 kullagrade hjul (⌀ 100 mm).
Invändig utrustning med påsydda skafthållare:
1 indelningsbar bottenlåda inkl. verktygstavla med 18 fack som lock. 2 smådelslådor i bottenlådan (nr 692909 ). 1 verktygstavla med 26 skafthållare, 13 gummiband och 1 ficka för smådelar på fram- och baksidan. 2 dokumentfack fast monterade i locket.

Användningsdata:

Verktygslåda för frequent flyers.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar