Mala de ferramentas de serviço de HDPE deslocável

N.º do artigo: 692905
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: HDPE
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos
  • Capacidade de carga da mala: 25
  • Propriedades da mala: qualificado para voo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material HDPE
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos
Capacidade de carga da mala 25 kg
Propriedades da mala qualificado para voo
Dimensões interiores, comprimento 453 mm
Dimensões interiores, largura 345 mm
Dimensões interiores, altura 185 mm
Peso 7,5 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 692905
EAN/GTIN 8024482011103
Número do fabricante NM WHEELS.2002
Fabricante/responsável GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descrição

Versão:

Travas TSA integradas (n.º 692915) e planadores de chão, dobradiças de metal, pega de transporte, 2 rodas de rolamentos de esferas (⌀ 100 mm).
Interior com compartimentos cosidos:
1 tabuleiro inferior subdivisível incluindo placa de ferramentas com 18 compartimentos de inserção como capa. 2 recipiente de peças pequenas no tabuleiro inferior (n.º 692909). 1 placa de ferramentas com 26 ranhuras, 13 abas de borracha e 1 bolso para peças pequenas na frente e atrás. 2 tabuleiros de documentos, fixos na tampa.
Cadeado TSA: Ao viajar para os Estados Unidos, esses bloqueios podem ser abertos e bloqueados pela Administração de Segurança de Transporte dos EUA (TSA) com uma chave mestra para pesquisa. Isto evita a abertura forçada do caso (destruição das fechaduras) durante as pesquisas.

Vantagem:

Mala de ferramentas para passageiros frequentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados