• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Serviceværktøjskufferter i HDPE med hjul

Art.-nr.: 692905
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale kunststof
Bæreevne, maks. 25 kg
Indvendige mål, dybde 453 mm
Indvendige mål, bredde 345 mm
Indvendige mål, højde 185 mm
Vægt 7,5 kg
Egenskab Egnet til flytransport; kan låses med hængelås
Udstyr indstiksrum; rum; hjul; Bæregreb
Antal lukninger 2
Farvetone, sort Antracitgrå
Farve sort
Antal, rum 2
Antal, indstiksrum 44
Antal, Bæregreb 1
Antal, hjul 2
Rulletype fast hjul
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 100 mm
Brugsområde Kufferter
Produkttype kuffert
Lukning spændelås
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692905
EAN/GTIN 8024482011103
Producentnummer NM WHEELS.2002
Producent/ansvarlig person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Betegnelse

Udførelse:

Integrerede TSA-låse (nr. 692915) og glidefødder, metalhængsler, bæregreb, 2 hjul med kuglelejer (⌀ 100 mm).
Indvendigt med syede indstikslommer:
1 inddelelig bundbakke inkl. værktøjsplade med 18 indstikslommer som afdækning. 2 beholdere til smådele i bundbakken (nr. 692909). 1 værktøjsplade med 26 indstikslommer, 13 elastikker og 1 lomme til småting på for- og bagside. 2 dokumentlommer, fastmonteret i låget.
TSA-låse: Ved rejser til USA kan disse låse åbnes og lukkes med en hovednøgle af de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, „Transportation Security Administration” (TSA), i forbindelse med gennemgang. En voldelig åbning af kufferten (ødelæggelse af låsene) i forbindelse med gennemgang undgås derved.

Anvendelse:

Værktøjskuffert velegnet til flytransport.